曜日別特売
VF5244T-5GZD1-04 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244T SMC 20667834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmねじの種類(-) Rc注文コード20667834品番VF5244T-5GZD1-04
参考基準価格(税別)¥20,080販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする