曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244T

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244T - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20667834VF5244T-5GZD1-04(-) Rc(04) 1/2(G) グロメット、 リード線長さ300mm(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667843VF5244T-5LZE1--(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm(E) プッシュターンロック式(手操作形)
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667859VF5244T-5MNZ1-03(-) Rc(03) 3/8(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし(-) ノンロックプッシュ式
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20667868VF5244T-5TZ1-03(-) Rc(03) 3/8(T) コンジットターミナル、 IP65対応可(-) ノンロックプッシュ式
21,510
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする