曜日別特売
VF5244T-5LZE1 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244T SMC 20667843

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
注文コード
20667843
品番
VF5244T-5LZE1
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする