※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244T
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径・リード線取出方法・ねじの種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
20667868
品番
VF5244T-5TZ1-03
参考基準価格(税別)
¥21,510
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) 3/8
リード線取出方法
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
CADデータダウンロード