VF5444KT-5GZD1-03 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444KT SMC 20669435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20669435品番VF5444KT-5GZD1-03
参考基準価格(税別)¥27,560販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
管接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mmマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする