VF5444T-5DZ1-04F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444T SMC 20669453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5444T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(04) 1/2
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード20669453品番VF5444T-5DZ1-04F
参考基準価格(税別)¥29,320販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(04) 1/2切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする