※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20669645品番VF5520K-5DD1-02
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)