VF5520K-5H1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520K SMC 20669679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5520K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20669679品番VF5520K-5H1-02
参考基準価格(税別)¥24,860販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(H) グロメット、 リード線長さ600mmランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする