※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20669688品番VF5520K-5TU1-03
参考基準価格(税別)¥26,840販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)