※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(6) DC12
管接続口径(03) 3/8
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード20669697品番VF5520K-6D1-03F
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)