※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20669715
品番
VF5523-5YOD1-03F
参考基準価格(税別)
¥26,290
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(03) 3/8
定格電圧(V)
(5) DC24
圧力
(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
CADデータダウンロード