VF5523K-4DZD1-03F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523K SMC 20669724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5523K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
内容量1個注文コード20669724品番VF5523K-4DZD1-03F
参考基準価格(税別)¥28,050販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
ポート数5定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(F) G管接続口径(03) 3/8切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする