52-SY5420-ALL20-01-F2 ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5420 SMC 20671158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY5420

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20671158品番52-SY5420-ALL20-01-F2
参考基準価格(税別)¥48,730販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ポート数5切換方式3位置エキゾーストセンタ管接続口径Rc1/8定格電圧(V)DC12ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする