※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7140
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4 サブプレート付
ねじの種類
Rc
注文コード
20671429
品番
52-SY7140-LL30-02
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置シングル
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
使用流体
空気