※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
注文コード
20671517
品番
52-SY7220-TT100E-C8F
参考基準価格(税別)
¥33,390
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気