※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY7240R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20671569
品番
52-SY7240R-LL6-02F
参考基準価格(税別)
¥22,580
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
1/4 サブプレート付
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
使用流体
空気