※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ATEX指令 5ポートソレノイドバルブ 52-SYシリーズ 52-SY9440R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20671946
品番
52-SY9440R-LL3-04F
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
1/2 サブプレート付
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
G
使用流体
空気