30-SY513-5GS-C4 CSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ SMC 20674676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 3ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ4ワンタッチ管継手切換方式ノーマルクローズ(N.C.)注文コード20674676品番30-SY513-5GS-C4
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3管接続口径Φ4ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする