曜日別特売
30-SY3420-5DZ-C6 CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3420 SMC 20675595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY3420

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Φ6ワンタッチ管継手注文コード20675595品番30-SY3420-5DZ-C6
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする