※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY5320
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
注文コード
20676496
品番
30-SY5320-5LZD-01
参考基準価格(税別)
¥11,990
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ねじの種類
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
切換方式
3位置クローズドセンタ
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気