曜日別特売
30-SY7240-5MZE CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7240 SMC 20677345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7240

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20677345品番30-SY7240-5MZE
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5切換方式2位置ダブル定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする