※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7520
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
G1/4
Φ10ワンタッチ管継手
G1/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20677668
品番
30-SY7520-5WOU-02F-F2-Q
参考基準価格(税別)
¥15,840
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
管接続口径
G1/4
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
使用流体
空気