曜日別特売
30-SY9140-5LZ CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9140 SMC 20677799

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20677799品番30-SY9140-5LZ
参考基準価格(税別)¥9,790販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする