※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
Rc3/8
Rc3/8
G3/8
ねじの種類
Rc
Rc
G
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20678149
品番
30-SY9520-5D-03
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ポート数
5
切換方式
3位置プレッシャセンタ
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
Rc
使用流体
空気