30-SY9520-5WOU-03F-Q CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520 SMC 20678158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径G3/8
ねじの種類G
内容量1個注文コード20678158品番30-SY9520-5WOU-03F-Q
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ管接続口径G3/8定格電圧(V)DC24ねじの種類G使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする