曜日別特売
30-VFS2310-5DZ-01 CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ SMC 20678289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
Rc1/4
Rc1/2
Rc3/8
Rc3/4
NPT3/4
ねじの種類Rc
切換方式3位置クローズドセンタ
内容量1個注文コード20678289品番30-VFS2310-5DZ-01
参考基準価格(税別)¥19,250販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
接続口径(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプコイル定格電圧(V)DC24切換方式3位置クローズドセンタねじの種類Rcポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする