※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
DC24
AC100(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
接続口径
Rc1/2
Rc1/2
Rc1/2
Rc3/4
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
Rc1/4
Rc3/8
NPT3/4
ねじの種類
Rc
Rc
NPT
切換方式
2位置シングル
3位置クローズドセンタ
2位置シングル
3位置エキゾーストセンタ
2位置ダブル
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20678307
品番
30-VFS4110-1D-04
参考基準価格(税別)
¥17,710
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
接続口径
Rc1/2
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
2位置シングル
ねじの種類
Rc
ポート数
5
使用流体
空気