曜日別特売
30-VFS5110-3DZ-03 CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ SMC 20678343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
接続口径Rc3/8
Rc3/8
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
Rc1/4
Rc1/2
Rc3/4
NPT3/4
ねじの種類Rc
切換方式2位置シングル
内容量1個注文コード20678343品番30-VFS5110-3DZ-03
参考基準価格(税別)¥25,690販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
接続口径Rc3/8コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置シングルねじの種類Rcポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする