曜日別特売
30-VFS5210R-3DZ-06N CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ SMC 20678359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)
接続口径NPT3/4
NPT3/4
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
Rc1/4
Rc1/2
Rc3/8
Rc3/4
ねじの種類NPT
切換方式2位置ダブル
内容量1個注文コード20678359品番30-VFS5210R-3DZ-06N
参考基準価格(税別)¥33,990販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
接続口径NPT3/4コイル定格電圧(V)AC110~120(50/60Hz)切換方式2位置ダブルねじの種類NPTポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする