30-VFS5410-1D-06 CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ SMC 20678368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 メタルシール/5ポート・パイロット形 30-VFSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
接続口径Rc3/4
Rc3/4
Rc1/2
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
Rc1/4
Rc3/8
NPT3/4
ねじの種類Rc
切換方式3位置エキゾーストセンタ
内容量1個注文コード20678368品番30-VFS5410-1D-06
参考基準価格(税別)¥31,190販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
接続口径Rc3/4コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式3位置エキゾーストセンタねじの種類Rcポート数5使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする