※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CSA規格適合品 弾性体シール/5ポート・パイロット形 30-VFRシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/4
切換方式
2位置ダブル
注文コード
20678429
品番
30-VFR3240-1D-02
参考基準価格(税別)
¥18,210
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
2位置ダブル
管接続口径
Rc1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気