曜日別特売
30-VFR4140-2DZ-03 CSA規格適合品 弾性体シール/5ポート・パイロット形 30-VFRシリーズ SMC 20678465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSA規格適合品 弾性体シール/5ポート・パイロット形 30-VFRシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Rc3/8切換方式2位置シングル注文コード20678465品番30-VFR4140-2DZ-03
参考基準価格(税別)¥17,110販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ポート数5コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式2位置シングル管接続口径Rc3/8ねじの種類Rc使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする