160x20P(20mm) 草刈チップソー(超軽)AC用 セフティー3 20686497

160x20P(20mm) 草刈チップソー(超軽)AC用 セフティー3 20686497
160x20P(20mm) 草刈チップソー(超軽)AC用 セフティー3 20686497

草刈チップソー(超軽)AC用

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード20686497品番160x20P(20mm)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

充電式・AC式草刈機用の超軽量チップソーです。約98gで長時間の作業でも負担を軽減します。
本機への負担が減り電費も向上します。刃先全面研磨により切れ味抜群です。チップは安全な斜め埋め込みです。

用途草刈り作業。外径(Φmm)160刃数(p)20刃厚(mm)1.6穴径(Φmm)20仕様充電式・AC式草刈機用材質台金:S-50C
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20686497
2023-06-14
用途: 草刈り用

家庭の庭の草刈り用に軽いので、疲れが少なく作業が楽になります。

対象商品 : 20686497
2022-05-19
用途: 草刈り時
株式会社柏木ステンレス

電動の草刈り機での雑草刈りなので、160Φ20mm穴
の刃は種類が少ないので、重宝しています。
純正の刃より軽いので作業が楽になりました。
今後購入します。

1が参考にしています
2022-05-02
用途: 60キロ離れた実家の草刈りに使用
金融・保険業

12Vバッテリー、インバーター経由で草刈り、切れ味抜群、作業が大変スムースに終了、別機材用に内径25ミリ、外径200ミリがあればほしくなりました。

対象商品 : 20686497
2021-09-18
用途: 草刈り時
古川鑑定事務所

非常に軽くて鋭く切れる為、作業が早くなるのがいいです。

対象商品 : 20686497
2021-02-19
用途: 高儀の18V充電パックの草払い機で使用するのに最良
製造業

肉抜き穴が多く、重量が軽く仕上がっているので回転安定性やバッテリーの持ちが長くなるという文言に惹かれて購入。
短期的にはそれらの利点は感じ取れませんでしたが、考えてみれば確かに回転し始めはスムーズだし、切れ味は純正より多少良かったし、切れ味も長持ちしてくれた感じです。
使ううちに強度不足で歪まないだろうかと心配もありましたが、全く問題なく使えました。
高儀や他社から同サイズで純正より切れ味が遙かに良い物も発売されていますが、現状ではコスパ含めて総合的な満足度はこちらが一番良いと思います。最強とは言いません。最良です。

対象商品 : 20686497
2022-10-27
用途: 自宅周辺の草刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

パワーが控えめな充電草刈り機に使用していますが少々硬い草でも難なく切れます、さすがに、山林の草はお手上げでしょうが。

対象商品 : 20686497
2021-07-20
用途: 除草作業
中井登記測量事務所サービス業

草刈作業にと思い購入したが、センター径が普通の草刈り機とは全く違い使用不可!!確認しなかったのが悔やまれる。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。こちらは充電式・AC式草刈機用のチップソーになります。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする