セフティー3
草刈りチップソー(巻付低減)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
230
230
255
刃数(p)
36
36
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20686716
品番
230mmx36P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
4枚のフィンブレードで巻付とカラミを低減させるチップソーです。
R刃形状チップで切れ味抜群です。台金刃が更に切れ味をアップさせます。
用途
草刈り作業。
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36
厚さ(mm)
台金:1.25
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
材質
台金:S-50C
適合排気量(cc)
25未満
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。