シンワ測定
ルーペ C 高倍率収納型 2枚組10倍・20倍
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20720778
品番
75523
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。
倍率(倍)
10・20
材質
(本体)真鍮、(レンズ)ガラス
質量(g)
30
本体寸法(mm)
58×23×16
レンズ径(Φmm)
13・7