曜日別特売
11010 曲尺角厚 ステン 50cm表裏同目 JIS シンワ測定 20721042

11010 曲尺角厚 ステン 50cm表裏同目 JIS シンワ測定 20721042
11010 曲尺角厚 ステン 50cm表裏同目 JIS シンワ測定 20721042

曲尺角厚 ステン 50cm表裏同目 JIS

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個RoHS指令(10物質対応)対応注文コード20721042品番11010
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
JIS規格取得取得済材質ステンレス質量(g)91直角精度100mmにつき0.1mm以下表目盛 長枝外目盛 50cm表目盛 短枝外目盛 25cm裏目盛 長枝外目盛 50cm裏目盛 短枝外目盛 25cmRoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.2
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする