曜日別特売
ES-125W エコストッパー台車用耐水 ティーエフサービス 20729022

 

ES-125W エコストッパー台車用耐水 ティーエフサービス 20729022
ES-125W エコストッパー台車用耐水 ティーエフサービス 20729022
ES-125W エコストッパー台車用耐水 ティーエフサービス 20729022

エコストッパー台車用耐水

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)適合車輪外径(mm)125材質(すべり止め)ウレタンゴム注文コード20729022品番ES-125W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

台車・カゴ車による地震の災害に備えましょう。
屋内、屋外で使える、台車用・カゴ車用エコ・ストッパー。
耐水タイプはロウ浸透加工で耐水効果抜群。

用途台車・カゴ車 キャスターのストッパータイプ-適合車輪外径(mm)125材質(すべり止め)ウレタンゴム仕様(可能床面)フローリング/カーペット/タイル等材質本体:ペーパーボード(再生紙)
注意
※キャスター4箇所のうち、必ず固定輪(台車の場合は取っ手側)2箇所に設置してください。
※キャスターを奥まで設置してください。
※床面が傷つく恐れがあります。
※屋外、水回り等、取り付け状況により、効果が薄れる場合があります。
※本製品は紙製品の為、長期使用により劣化の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20729022
2022-07-04
用途: 大型台車の車輪止め

素材が紙ですが、結構丈夫で何度も使用している。もう少し値段が安ければ助かる。

対象商品 : 16714312
2017-12-09
用途: フローリング床上のカラオケ機材運台に使用
その他業種

フローリング床上10m程移動時の運台駐車している時に使用していますが、使用して3日目エコストッパー裏のゴム部がめくれは破損しました。安いから仕方ないけど、!。今後作製の参考にして下さい。

対象商品 : 16714303
2016-01-05
用途: 台車のストッパーとして使用

使用していた台車のストッパーが破損し、修理に多額の費用がかかるため何かいいものはないかと探していたところこのストッパーを見つけてすぐ購入しました。
価格も手頃ですし、横から車輪にはめるだけなので使いやすい商品だと思います。
ただ、思っていたより作りがちゃっちい・・・
固い段ボールを張り合わせたような商品なので、すぐにボロボロになりそう・・・
簡易的な用途でよければ最適な商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする