ティーエフサービス
エコストッパー耐水
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
20729056
品番
ES-50S
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コピー・ファックス機、テレビ台、ラック等のキャスターのストッパーとしてズレ対策に。阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!
用途
キャスター用紙製ストッパー
材質(本体)
ペーパーボード(再生紙)
材質(すべり止め)
ウレタンゴム
仕様
(可能床面)フローリング/カーペット/たたみ/タイル等
種別
転倒防止ストッパー
色
白
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
23×95×90
耐用年数(年)
約8
注意
※使用キャスターは50mm以下にしてください。
※屋外、水回り等、取り付け状況により、効果が薄れる場合があります。
※本製品は紙製品の為、長期使用により劣化の恐れがあります。
※製品が完全に浸水した場合は、耐水効果を発揮できない場合がございます。
※耐用年数は、使用状況や環境により変わる場合があります。