TG5-20C 耐震ロックゲル ティーエフサービス 20729318

 

TG5-20C 耐震ロックゲル ティーエフサービス 20729318
TG5-20C 耐震ロックゲル ティーエフサービス 20729318

耐震ロックゲル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(16枚)
寸法(mm)20×20
内容量1セット(16枚)注文コード20729318品番TG5-20C
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

貼るだけで震度7に耐える地震対策。
優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。
取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。
汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。

用途
(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。
(品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。
寸法(mm)20×20種別耐震マット材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル厚さ(mm)5耐荷重(kg)6/強度1枚あたり適合温度(℃)‐20~+75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする