ティーエフサービス
イーガード 内付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内寸法(mm)
(書庫)~900
(書庫)~900
(書庫)~1200
(書庫)~1500
(書庫)~1800
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20729388
品番
EG-90U
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。
用途
書類落下防止ベルト
種別
落下防止器具
材質
金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本)
内寸法(mm)
(書庫)~900
注意
※できるだけ同じ高さ・奥行に設置してください。