曜日別特売
EG-18U イーガード 内付 ティーエフサービス 20729415

 

EG-18U イーガード 内付 ティーエフサービス 20729415
EG-18U イーガード 内付 ティーエフサービス 20729415
EG-18U イーガード 内付 ティーエフサービス 20729415
EG-18U イーガード 内付 ティーエフサービス 20729415
EG-18U イーガード 内付 ティーエフサービス 20729415
EG-18U イーガード 内付 ティーエフサービス 20729415

イーガード 内付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内寸法(mm)(書庫)~1800
内容量1セット注文コード20729415品番EG-18U
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。

用途書類落下防止ベルト種別落下防止器具材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)内寸法(mm)(書庫)~1800
注意
※できるだけ同じ高さ・奥行に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする