曜日別特売
EG-15S イーガード 外付 ティーエフサービス 20729442

 

EG-15S イーガード 外付 ティーエフサービス 20729442
EG-15S イーガード 外付 ティーエフサービス 20729442
EG-15S イーガード 外付 ティーエフサービス 20729442
EG-15S イーガード 外付 ティーエフサービス 20729442
EG-15S イーガード 外付 ティーエフサービス 20729442
EG-15S イーガード 外付 ティーエフサービス 20729442

イーガード 外付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内寸法(mm)(書庫)~1500
内容量1セット注文コード20729442品番EG-15S
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スライド式金具とワンタッチバックルの2通りの開閉ができます。

用途書類落下防止ベルト種別落下防止器具材質金具:スチール(表面処理/カチオン) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB(アクリルフォーム)ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本)内寸法(mm)(書庫)~1500
注意
※できるだけ同じ高さ・奥行に設置してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする