TGW-12S タフガードダブル外付タイプ ティーエフサービス 20729643

 

TGW-12S タフガードダブル外付タイプ ティーエフサービス 20729643
TGW-12S タフガードダブル外付タイプ ティーエフサービス 20729643
TGW-12S タフガードダブル外付タイプ ティーエフサービス 20729643

タフガードダブル外付タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
適合寸法(mm)(書庫)1200
内容量1セット注文コード20729643品番TGW-12S
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

出し入れ簡単!本棚の書類をガードし、落下を防止。

用途書類落下防止バー種別落下防止器具材質スチール表面処理カチオン適合寸法(mm)(書庫)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする