曜日別特売
TET00959 CO2Rチップ パナソニックコネクト 20730325

CO2Rチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)
適合ワイヤ径(Φmm)0.9×45L
チップ径(Φmm)0.9
全長(mm)45
内容量1箱(10個)注文コード20730325品番TET00959
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
全長(mm)45適合ワイヤソリッドワイヤー板厚・材質薄板~厚板・ステンレス、軟鋼チップ径(Φmm)0.9適合ワイヤ径(Φmm)0.9×45L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする