パナソニックコネクト
CO2Rチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1セット(30箱×10個)
適合ワイヤ径(Φmm)
0.9×40L
0.9×45L
1.0×45L
1.2×45L
1.4×45L
1.6×45L
2.0×45L
0.9×40L
1.0×40L
1.2×40L
1.4×40L
1.6×40L
2.0×40L
チップ径(Φmm)
0.9
0.9
1.0
1.2~1.35
1.4
1.6
2.0
全長(mm)
40
45
40
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
20730386
品番
TET00963
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
40
適合ワイヤ
ソリッドワイヤー
板厚・材質
薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
チップ径(Φmm)
0.9
適合ワイヤ径(Φmm)
0.9×40L