曜日別特売
25343 樹脂製すだれ 88×180cm 大島屋 20730695

樹脂製すだれ 88×180cm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード20730695品番25343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590

耐久性のある樹脂製すだれです。汚れたら水洗いできます。

用途日除け、間仕切り用。トラスコ品番392-4200長さ(mm)1800幅(mm)880厚さ(mm)5材質/仕上ポリプロピレングリーン質量(g)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする