※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2220E
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20730798
品番
VXK2220E-03-4G1
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ポート数
2
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
使用流体
温水