大島屋
大島屋の 内装資材
大島屋の カーペット・フロア
大島屋の タイルカーペット
吸着タイルカーペット 40×40cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20730808
品番
4911
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
裏面滑り止め付きでずれにくいタイルカーペットです。汚れたところだけ外して洗えます。
用途
事務所、休憩所などに。
トラスコ品番
419-4635
長さ(mm)
400
幅(mm)
400
厚さ(mm)
6
材質/仕上
表地:ポリプロピレン100% 裏面:不織布 シリコン
色
アイボリー
質量(g)
600