VXK2230S-02-4G1 Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230S SMC 20730877

※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)

Y型ストレーナ内蔵 直動形2ポートソレノイドバルブ VXKシリーズ VXK2230S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード20730877品番VXK2230S-02-4G1
参考基準価格(税別)¥9,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ポート数2管接続口径Rc1/4定格電圧(V)AC220(50/60Hz)ねじの種類Rc使用流体蒸気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする