用途サイン板用と簡易照明タイプ。サイン板用は真下方向の配光特性。簡易照明タイプは幅広い配光特性仕様点消灯:夜間自動検知後点灯、夜間:調光発光種別簡易照明T3フロントタイプ本体材質太陽電池:シリコンソーラー、蓄電装置:ニッケル水素電池、発光体:高輝度発光ダイオード白色、発光部カバー:メタクリル樹脂 透明幅(mm)450質量(kg)1.5高さ(mm)52奥行(mm)100発光色白電池太陽電池/7.2V-3 700mAh使用条件日照が充分に得られる場所に設置してください。特に午前10時-午後3時まで日陰になる場所では設置されても発光しません。トンネル内や高架下には設置しないでください。街路灯の直下など夜間でも明るい箇所には設置しないでください。調光方式夜間点灯、6時間後減光し、日出検出まで発光発光時間(時間)15発光体高輝度発光ダイオード/14個